Přidržovací kotouč, bez otvorů M14, tvrdý pro suchý brusný papír
Přidržovací kotouč bez otvoru, M14, tvrdý
PODPĚRNÝ TALÍŘ SUCHÝ ZIP TVRDÝ 115MM
Obj. č. 058660015
EAN 4011231000222
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přidržovací kotouč ze skelného vlákna pro maximální životnost
Přidržovací kotouče mají otvor a jsou proto dodávány s příslušným šroubem M8 a 5/16", jednou svorkou a 2 distančními kotouči.
Lisovaný kovový kotouč zabraňuje uvolnění spojovacího šroubu
Tvrdé provedení (černá barva) o tvrdosti Shore 30–40 A je ideální pro velmi jemné až střední broušení (od zrnitosti cca 180).
Datové listy(X)
| Průměr (Ø) | 115 mm | 
| Rozmístění otvorů | Bezděrové | 
| Konstrukce | Tvrdý | 
| Adhezivní systém | Suchý zip | 
| Spojovací závit | M14 |