Příchytka, metrická
Příchytka, metrická
PŘÍCHYTKA PRO MONTÁŽNÍ TRUBKY M20 HO
Obj. č. 0971555020
EAN 4038898374855


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štěrbinový otvor pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubů do dřevotřísky nebo kotevních hřebíků
- Speciální boční výztuha pro větší odolnost proti prasknutí
- Středová značka pro přesné zarovnání příchytek
- EN16-EN40: S aretací
- EN16-EN40: Pro zasunutí do profilových lišt s šířkou drážky 11 mm
- Vyrobeno v Německu
- EN16–EN40
Pro hřebíkové kotvy ∅ 5 mm; lze našroubovat na závitové šrouby M6 (např. Nosná příchytka SCZ)
- EN50-EN63
Pro hřebíkovou kotvu ∅ 6 mm
Datové listy(X)
Pro instalace tuhých plastových trubek W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0
Jmenovitá velikost | 20 |
S připojovacím mechanismem (vertikálním) | Ano |
Délka podélného otvoru | 12 mm |
Šířka podélného otvoru | 4,4 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Materiál | PP – polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!