Prestole kosaras anya
Prestole kosaras anya
ALKTRSZ-MB-ANYA-MOTORTÉRBORÍTÁS-124/201
Cikksz. 0501104118
EAN 4047376897823
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Főleg vak szereléshez alkalmas
- Gyors szerelés, mivel egyszerűen benyomható a szögletes vagy négyzet alakú szerelőnyílásokba
- Rezgés- és ütésálló
Adatlapok(X)
- Díszlécekhez, csövekhez és zárt tartályokhoz
- Főleg vak szereléshez alkalmas
![]() | |
Min./max. furatátmérő | 11,00-14,00 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,75-2,00 mm |
Magasság (A) | 7,00 mm |
Anyagvastagság (s) | 0,70 mm |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Mercedes, Smart, Opel |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | A0019949845, 850856, 90270271 |
szerelési hely | Univerzális |