Prestole Käfigmutter
Prestole Käfigmutter
BT-MB-KAEFIGMU-MOTORRAUMVERKLEID-124/201
Art.-Nr. 0501104118
EAN 4047376897823
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für die Blind-Montage
- Schnelles Montieren durch einfaches Eindrücken in vier- oder rechteckiges Befestigungsloch
- Vibrations- und erschütterungsfest
Datenblätter(X)
- Für Verkleidungen, Rohre und geschlossene Behälter
- Besonders geeignet für die Blind-Montage
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 11,00-14,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,75-2,00 mm |
Höhe (A) | 7,00 mm |
Materialstärke (s) | 0,70 mm |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Smart, Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0019949845, 850856, 90270271 |
Einbauort | Universal |