Pressmuffe
Pressmuffe Kupfer vernickelt
PRESMUF-CU-(NI)-D2
Art.-Nr. 0880998002
EAN 4065746002394
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen von nicht lösbaren Seilendverbindungen
- Die Verarbeitung erfolgt mit den passenden Pressbacken (verfügbar bis D6) und der Presszange B12
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Drahtdurchmesser | 2 mm |
Länge (l1) | 7 mm |
Innenlänge (l2) | 4,8 mm |
Innenbreite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 0,85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,550 g |
Sonstige Norm | WN 0880-998 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!