Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přesný spirálový vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED s 1/4" držákem

VRT.SPIR.DŘ.-HSS-S1/4ZO-D6-L60-AL32MM

Obj. č. 0650330600

EAN 4099618906046

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesný spirálový vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED s 1/4" držákem

Obj. č. 0650330600

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Profesionální vrták do dřeva umožňuje přesné a vrtání bez praskání v různých typech dřeva a je vhodný zejména pro tvrdé dřevotřískové desky.
  • Přesné vrtání bez naštípnutí materiálu pro optimální kvalitu vrtaných otvorů díky optimalizovaným předřezávacím závitníkům

  • Optimální vedení ve vrtaném otvoru a dokonalé usazení hmoždinky díky dvojitému okraji

  • Výrazně delší životnost

  • Snížené tření a nízká potřebná síla pro snadné vrtání

  • Ideální centrování díky optimalizovanému hrotu

  • Nově vyvinutá geometrie drážek pro bezproblémové odstraňování třísek

  • Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro všechny typy dřeva, stejně jako dřevěné kompozity a zejména tvrdé, potažené dřevotřískové desky.

  • Pro přesnou práci v dřevařském průmyslu (truhláři, restaurování, nástrojová konstrukce, tesařství, modelářství, montáž atd.)

Průměr (Ø)

6 mm

Délka

60 mm

Pracovní délka

32 mm

Řezný materiál

HSS

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace