Přesné uchopovací kleště hroty zahnuté o 45°, extra jemné
Přesná uchopovací pinzeta, zahnutá
PINZETA
Obj. č. 071408 11
EAN 4011231709613
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Nerezová ocel, nemagnetická
- Povrch: Antireflexně leštěno
Datové listy(X)
Pro montážní práce vyžadující nejvyšší přesnost.
![]() | |
Délka (L) | 105 mm |
Vzdálenost hrotu | 8 mm |
Šířka čelistí | 0,4 mm |
Povrch | Základní |
Úhel čelistí | 45 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 14,550 g |