Přesné posuvné měřítko
Přesné posuvné měřítko bez paralaxy
POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-150MM
Obj. č. 0715761011
EAN 4065746410298
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- DIN EN ISO 13385-1
- Vysoce kontrastní váhy a posuvné měřítko s antireflexním saténovým chromováním
- Tabulka závitů na zadní straně
- Nerezová ocel
- Měřicí plochy jsou broušené a lapované
- Hloubkoměr: plochý
- S patentovaným kalibračním certifikátem
- Dodáváno v atraktivní krabici
Datové listy(X)
| Max. rozsah měření | 150 mm | 
| Noniová stupnice (v palcích) | 1/128 | 
| Noniová stupnice | 0,05 mm | 
| Délka měřících čelistí | 40 mm | 
| Materiál | Nerezová ocel 1.4034 | 
| DIN | 0 - nehodí se | 
| Normy | ISO 13385-1 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 342,500 g |