Přesné posuvné měřítko DIN 862
Přesné posuvné měřítko
POSUVNÉ MĚŘIDLO 0-155 MM
Obj. č. 071576 07
EAN 4011231748803
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Měřicí přístroj umožňující spolehlivé čtení bez paralaxy
- Fixní nastavení krouticího momentu
- Nerezová ocel
- Stupnice i posuvná stupnice s matným chromováním
- Měřicí plochy jsou broušené a jemně lapované
- Lišta a měřítko z kalené oceli
- Tabulka závitů
- Pro měření vnějších/vnitřních rozměrů, hloubek a výšek
Datové listy(X)
| Max. rozsah měření | 155 mm | 
| Noniová stupnice (v palcích) | 1/128 | 
| Noniová stupnice | 0,05 mm | 
| Délka měřících čelistí | 40 mm | 
| DIN | 862 | 
| Normy | DIN 862 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 201,000 g | 
| Min./max. rozsah měření délky | 0-155 mm |