Přesné dílenské posuvné měřítko
Přesné dílenské posuvné měřítko
PRŮMĚRKA
Obj. č. 071576 13
EAN 4011231748865
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Splňuje normu DIN 862
- Nerezová ocel. Posuvná i fixní stupnice z matně broušené chromované oceli
- Ocelové hroty a pojistné šrouby
- Odečítání 1/20 mm
Datové listy(X)
| Max. rozsah měření | 250 mm | 
| Noniová stupnice | 1/128 | 
| Délka měřících čelistí | 80 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| DIN | 862 | 
| Normy | DIN 862 | 
| Hodnota na stupnici | 0,05 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 833,000 g | 
| Min./max. rozsah měření délky | 0-250 mm |