Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přepravní šroubová kotva ASSY® 4 COMBI T Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava

ASSY 4 COMBI, poz. ocel., pro přepravní kotvu RW
ŠRB DŘ-6HR-RW40-(A3K)-12X120/100

Obj. č. 0158712121

EAN 4061975618559

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přepravní šroubová kotva ASSY® 4 COMBI T Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava

Obj. č. 0158712121

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální přepravní šroubová kotva se zesílenou hlavou pro bezpečné upevnění s menší vůlí v uzavřené kotvě s kulovou hlavou pro přepravu dřevěných prvků vyrobených z jehličnatého dřeva, vrstveného dřeva, dřevěných dýh nebo překližky z desek

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Flexibilní a precizní montáž do kovových spojů s vysoce účinným přenosem síly


  • Kombinace šestihranné hlavy a RW drážky se zesíleným nástavcem hřídele


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění

Během plánování a aplikace se řiďte dostupnými odbornými zprávami, pokyny k použití a tabulkami zatížení. Ty jsou k dispozici na adrese www.wuerth.de/assy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro přepravu dřevěných prvků, jako jsou stěny nebo stropy vyrobené z jehličnatého dřeva, laminovaného dřeva, dřevěných dýh nebo překližky z desek



Příklady použití:


  • Axiální síla v povrchu panelu nebo úzká hrana panelu

  • Šikmá síla na povrchu panelu nebo úzká hrana panelu

  • Šikmá síla na povrchu panelu s přesně frézovanou drážkou (t x d, 70 x 30 mm)

  • Dřevěná konstrukce, konstrukce ze strukturálního dřeva, překližky z desek, balení
Návod
  • Z důvodu bezpečnosti smí být šrouby použity pouze jednou. Celou součást je třeba připevnit alespoň pomocí dvou vrutů do dřeva. Dbejte, aby vruty nebyly zašroubovány do dilatačních spár apod. U staticky neurčitého zavěšení pomocí více než tří vláken je třeba kotvy náležitě dimenzovat tak, aby celé zatížení udržely dva kotevní body. Zatížení kotevních bodů je třeba vypočítat podle vektorů působících sil. Pro připojení více než 2 kotevních bodů, staticky určených závěsů, musí být zajištěna vhodná opatření, např. rozpěrná tyč, pro rovnoměrné rozložení zatížení napříč všemi prvky. Podívejte se na dostupné zprávy odborníků a tabulky zatížení

  • Závit šroubu musí být plně ukotven v povrchu dřeva, aniž by překážel součásti

  • Při šroubování do úzkých hran překližkových desek šroubujte do středu vrstvy desky. Je také třeba připevnit příčník kolmo na povrch panelu kolem šroubových spojů pomocí šroubů ASSY plus VG s úplným závitem

  • Pokud působí síly při přepravě, je třeba zahrnout přepravní síly působící na přepravní kotevní soustavu ve formě koeficientů vibrací.

  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit nebo šestihranný nástrčný klíč

Jmenovitý průměr (d)

12 mm

Délka (l)

120 mm

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Výška hlavy (k)

5,5 mm

Vnější pohon

WS17

Vnitřní pohon

RW40

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Délka závitu (lg)

100 mm

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba, Napojení kovu a dřeva

Průměr jádra

7,2 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Schválení

ETA-11/0190

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace