Přepravní šroubová kotva ASSY® 4 COMBI T Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava
ASSY 4 COMBI, poz. ocel., pro přepravní kotvu RW
ŠRB DŘ-6HR-RW40-(A3K)-10X90/60
Obj. č. 015871091
EAN 4061975618504
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Flexibilní a precizní montáž do kovových spojů s vysoce účinným přenosem síly
- Kombinace šestihranné hlavy a RW drážky se zesíleným nástavcem hřídele
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Během plánování a aplikace se řiďte dostupnými odbornými zprávami, pokyny k použití a tabulkami zatížení. Ty jsou k dispozici na adrese www.wuerth.de/assy.
Datové listy(X)
Pro přepravu dřevěných prvků, jako jsou stěny nebo stropy vyrobené z jehličnatého dřeva, laminovaného dřeva, dřevěných dýh nebo překližky z desek
Příklady použití:
- Axiální síla v povrchu panelu nebo úzká hrana panelu
- Šikmá síla na povrchu panelu nebo úzká hrana panelu
- Šikmá síla na povrchu panelu s přesně frézovanou drážkou (t x d, 70 x 30 mm)
- Dřevěná konstrukce, konstrukce ze strukturálního dřeva, překližky z desek, balení
- Z důvodu bezpečnosti smí být šrouby použity pouze jednou. Celou součást je třeba připevnit alespoň pomocí dvou vrutů do dřeva. Dbejte, aby vruty nebyly zašroubovány do dilatačních spár apod. U staticky neurčitého zavěšení pomocí více než tří vláken je třeba kotvy náležitě dimenzovat tak, aby celé zatížení udržely dva kotevní body. Zatížení kotevních bodů je třeba vypočítat podle vektorů působících sil. Pro připojení více než 2 kotevních bodů, staticky určených závěsů, musí být zajištěna vhodná opatření, např. rozpěrná tyč, pro rovnoměrné rozložení zatížení napříč všemi prvky. Podívejte se na dostupné zprávy odborníků a tabulky zatížení
- Závit šroubu musí být plně ukotven v povrchu dřeva, aniž by překážel součásti
- Při šroubování do úzkých hran překližkových desek šroubujte do středu vrstvy desky. Je také třeba připevnit příčník kolmo na povrch panelu kolem šroubových spojů pomocí šroubů ASSY plus VG s úplným závitem
- Pokud působí síly při přepravě, je třeba zahrnout přepravní síly působící na přepravní kotevní soustavu ve formě koeficientů vibrací.
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit nebo šestihranný nástrčný klíč
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 90 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vnější pohon | WS17 |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 60 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba, Napojení kovu a dřeva |
Průměr jádra | 6,3 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!