Přepravní kotva
Přepravní kotva
PŘEPRAVNÍ KOTVA-(A3K)-1,3T
Obj. č. 018400013
EAN 4045727455593
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přepravní kotva ASSY umožňuje bezpečné a jednoduché zvedání všech druhů dřevěných dílů
Údržba:
- Přepravní kotvu musí zkontrolovat odborník/osoba pověřená bezpečností práce nejméně jednou ročně. Kromě jakéhokoli poškození je nutné především posoudit také míru opotřebení.
- Úpravy a opravy, především pak přivařování dalších prvků k přepravní kotvě, jsou zakázány!
- Z důvodu bezpečnosti smí být šrouby použity pouze jednou.
Datové listy(X)
Pro přepravu dřevěných součástí ve spojení s Přepravní šroubová kotva ASSY® 4 COMBI T nebo s kombinovaným šroubem ASSY 3.0. Otáčení, naklánění a natáčení je možné provádět i při zatížení. Tyto operace jsou neškodné.
![]() | |
Max. povolené zatížení | 1,3 t |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka třmenu (c) | 165 mm |
Vnitřní šířka (f) | 40 mm |
Materiál | Ocel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!