Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přepínací ráčna s průchozí pákou

PRŮCHOZÍ RÁČNA D196MM

Obj. č. 071313301

EAN 4068362056604

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přepínací ráčna s průchozí pákou

Obj. č. 071313301
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
Přepínací ráčna pro nástrčné klíče, adaptéry a nástavce s průchozím otvorem
  • Přepínací ráčna s pojistným kroužkem a průchozím otvorem na nástrčné klíče

  • Pro nástrčné klíč, nástavce a adaptéry s vnitřním šestihranem 19 mm

  • Ovládání jednou rukou pomocí páky pro zpětný chod pro otáčení po směru resp. proti směru hodinových ručiček

  • Kulatá kompaktní hlava: 80 zubů, úhel vychýlení 5°

  • Úzký, rovný design
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro použití v autodílnách, ve strojírenství, při montážních pracích, v údržbě a ve stavebnictví.

Šířka klíče

19 mm

Délka (L1)

196 mm

Délka rukojeti (L2)

86 mm

Výška hřídele (B1)

13 mm

Šířka rukojeti (D1)

25,2 mm

Vnější průměr prstence (D2)

36,5 mm

Počet zubů

80 ks

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sortiment průchozích nástrčných klíčů 14 ks

SADA PRŮCHOZÍCH OŘECHŮ S RÁČNOU 14D

Dokonalé řešení pro stísněné prostory díky mimořádně nízké celkové výšce