Přepínací ráčna VDE 1/2"
Ráčna VDE, 1dílná, izolace, 1/2 palce
RÁČNA VDE 1/2"-255MM
Obj. č. 0715005012
EAN 4065746388405
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé uvolnění díky bezpečnostnímu uzamykacímu tlačítku
- Přepínací páčka pro pravý a levý chod
Izolace do 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech požadovaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Počet zubů | 45 ks |
Délka (L1) | 255 mm |
Délka rukojeti (L2) | 110 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 32 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (D2) | 72 mm |