Přepínací ráčna 3/8" s přepínáním otočného kotouče
Ráčna 3/8", přestavení talířem
RÁČNA 3/8, 175 MM
Obj. č. 07120380
EAN 4048539308835
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní, úzká hlava
- Snadné přestavění otáčení po/proti směru hodinových ručiček
- Zkosený čtyřhran – snadné sejmutí nástrčného klíče
- Odsazené tělo ráčny pro volnější pohyb ruky
- Otočný kotouč s jemným ozubením, 72 zubů, úhel otáčení 5°
- Chromovaná, 2K rukojeť
- DIN 3122, ISO 3315
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L1) | 175 mm |
Délka rukojeti (L3) | 82 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 16 mm |
Průměr ráčny (D2) | 30 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 19 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 28 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!