Přepínací ráčna 3/8 palce otočnou rukojetí o 360°
Ráčna 3/8 palce s otočnou rukojetí
RÁČNA 3/8"-TWIST RUKOJEŤ-175MM
Obj. č. 071203806
EAN 4062856421787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
360° otočná rukojeť
- Pohon se otáčí otočením konce rukojeti
- Práci lze provádět dvakrát rychleji
- Lze použít i jako standardní ráčnu
Žádné náhodné odpojení nástavce nástrčného klíče
- Bezpečnostní zámek zabraňuje pádu nebo ztrátě nástavce nástrčného klíče
- Jednoduše stiskněte tlačítko a uvolněte konektor
Snadná změna směru
- Přepínání otočného kotouče usnadňuje změnu směru otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček
Bezúdržbové soukolí
- Jemné ozubení s 52 zuby, 7° úhel zpětného chodu, absolutně bezúdržbové, permanentní mazání mechaniky je zaručeno
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
DIN | 3122 |
Materiál | CR-V-Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |
Délka (L1) | 175 mm |
Délka páky (L2) | 165 mm |
Délka rukojeti (L3) | 48,4 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 27 mm |
Průměr ráčny (D2) | 37 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 25 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 37 mm |