Přenosná pásová pila PBS 160 – AUTOMATIC
Přenosná pásová pila PBS 160 A
EL PÁSOVÁ PILA PBS160-A
Obj. č. 07013240
EAN 4046777727333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a jednoduchá
Automatické spouštění rámu se čtyřmi nastavitelnými rychlostmi umožňuje řezat velice snadno a přesně. Konstantně správný tlak předchází vybočování řezacího pásu.
Ergonomická rukojeť
Nastavitelná konstantní rychlost řezání
Výkonný 2000W motor se spolehlivou elektronikou umožňuje optimální řeznou rychlost, která je přizpůsobena obrobku a kterou lze zvolit podle velikosti a teplotní citlivosti materiálů.
Rychlé přestavení na standardní pokos
Pevné úhlové dorazy 0° a 45°
Ekonomicky šetrný uživatelsky příjemný
Suché řezání
| Řezné rozsahy pro kulatý materiál | |
| Řezné rozsahy čtyřhranné | |
| Řezné rozsahy pravoúhlé | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
Datové listy(X)
Na řezání oceli, hliníku, mědi, mosazi, kovových odlitků, plastů a nerezové oceli.
Zařízení bylo vyvinuto speciálně pro suché řezání. Chladicí kapalina by mohla zařízení učinit nepoužitelným. Nechejte řezací pás správně zaběhnout. V opačném případě by nemusel pracovat přesně. První dva až tři obrobky by měly být z pevného materiálu o průměru přibližně 40–50 mm. Na začátku řezání vyviňte nejprve jen malý tlak. Tlak poté pomalu zvyšujte. Pásová pila PBS 160-AUTOMATIC byla zkonstruována pro pravý chod. Při nasazování řezacího pásu zkontrolujte, zda jsou jeho zuby správně zarovnané.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Příkon | 2000 W |
Výkon výstupu | 1200 W |
Délka x šířka x výška | 1000 x 390 x 570 mm |
Min. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 11000 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 11000-23000 ot/min |
Hmotnost stroje | 35 kg |
Délka kabelu | 4 m |
PASPIL-LI-KOV-M-1735X13X0,9
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů