Prémium nadrág
Nadrág, Premium Line
DEREKAS NADRÁG MODYF PRÉMIUM FEKETE 48
MODYF

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rugalmas, tartós, könnyen kezelhető, rejtett cipzáras
- 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb, 2 láb zseb, mobiltelefon zseb
- Fényvisszaverő paszpól, lehetőségek rendezőtáskák rögzítéséhez
- Gumis szegélyű derékpánt
- EN 14404 szerint tanúsított térdbetétek
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Szürke |
Méret | 48 |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
EN szabvány | 14404 |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Vegytisztítás, Vasalás közepes hőmérsékleten, Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |
Konfekcióméret, UK | 33 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!