Prémium lapátvéső SDS-max befogószárral
Prém. lapátvéső, ZEBRA, fejl. formázó, Max
LAPÁTVÉSŐ-MAX-300X80MM
Cikksz. 064785380
EAN 4047376911642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Vakolt falak leveréséhez, valamint talaj, esztrich és bitumen fellazításához.
Hosszúság | 300 mm |
Szélesség | 80 mm |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
Kivitel | Továbbfejlesztett átformálási eljárással |