Premium 1/2" momentový klíč, průvlečná ráčna
Momentový klíč s průvlečnou ráčnou, 1/2“ Premium
MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/2-40-200NM-1/2"
Obj. č. 0714730200
EAN 4062856259403
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost spouštění +/- 3% tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Ergonomická dvoudílná rukojeť pro snadnou a bezpečnou práci
- Extra velké dvojité měřítko v Nm a lbf-ft. zajišťuje lepší čitelnost
- Další mikrometrická stupnice umožňuje přesné nastavení krouticího momentu pomocí zacvakávací funkce
- Inovativní mechanismus rychlého nastavení umožňuje výrazně rychlejší nastavení měřicího rozsahu otáčením rukojeti
- Momentový klíč není nutné po použití uvolnit, tj. není nutné jej resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Snadné zajištění a uvolnění díky posuvnému mechanismu.
- Zámek s jasně viditelným barevným kroužkem
- Jasné akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování
- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní průvlečné ráčně
- S kalibračním certifikátem a laserově vyrytým výrobním číslem na momentovém klíči
- Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Datové listy(X)
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, například pro opravy a údržbu jízdních kol a osobních/užitkových vozidel nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 40-200 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 30-146 lbf.ft |
Počet otáček od min. do max. hodnoty utahovacího momentu | 8 |
Konstrukce | 72 zubů – úhel otáčení 5° |
Měřítko hodnoty krouticího momentu, hlavní měřítko | 5 Nm |
Měřítko hodnoty krouticího momentu, jemné měřítko | 1 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | +/- 3 % |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
ISO | 6789-2 |
Délka (L1) | 524 mm |
Délka páky (L2) | 419 mm |
Délka rukojeti (L3) | 205 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 24 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 39 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 36 mm |
Šířka ráčnové hlavy (D2) | 45 mm |