Přední box, standardní Kompatibilní s elektrickými krabicemi Kaiser se zacvakávací spojkou
PRIKR-PO-VTE-EN20-H42MM/D60MM
Obj. č. 0975010401
EAN 4024835651080
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čtyři závitová pouzdra
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Bez hřebíkových pásků |
Výška | 42 mm |
Průměr instalace (Ø) | 60 mm |
Počet / typ kabelů / přívodů trubek | 2 EN 16, 5 + 1 EN 20 |
Ohnivzdorný | 650°C |
Stupeň krytí | IP 20 |
Materiál | PS – polystyren |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Průměr (Ø) | 60 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!