Předběžný čistič
Předběžný čistič
ČISTIČ NA SKLO 1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající účinnost čištění s velkou kompatibilitou materiálů
- Důkladně čistí styčné plochy
- Nemá vliv na barvy a plasty
Krátká doba odvětrávání umožňuje rychlé další zpracování vyčištěných dílů
Čisticí prostředek se doporučuje zejména tam, kde z bezpečnostních důvodů nesmí být použita fyziologicky nebezpečná rozpouštědla.
Datové listy(X)
Pro účinné a rychlé čištění a odmašťování plastových, skleněných a kovových dílů před natíráním, tmelením, lepením nebo těsněním a pro odstraňování zbytků lepidla po použití kluzného kladiva.
| Barva | Bezbarvý | 
| Hustota | 0,717 g/cm³ | 
| Pach/vůně | Jemný | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Min. bod vzplanutí | -21 °C | 
| Obsah balení | 1 l | 
| Hmotnost obsahu | 717 g | 
| Provedení | Plechovka | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!