Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Precíziós tolómérő

Precíziós tolómérő, parallaxishibától mentes
TOLÓMÉRŐ-PARALLAXISMENTES-(0-150MM)

Cikksz. 0715761011

EAN 4065746410298

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíziós tolómérő

Cikksz. 0715761011
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
Nagy pontosságú tolómérő parallaxishibától mentes leolvasással, rögzíthető
  • DIN EN ISO 13385-1

  • Nagy élességű skála és nóniusz tükröződésmentes selyemfényű krómozással

  • Menettáblázat a hátsó oldalon

  • Nemesacél

  • A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek

  • Mélységmérő rúd: lapos

  • Tulajdonosi kalibrációs tanúsítvánnyal

  • Tetszetős dobozban szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

150 mm

Nóniuszosztás (coll)

1/128

Nóniuszosztás

0,05 mm

Csőrhossz

40 mm

Anyag

Nemesacél, 1.4034

Szabványok

ISO 13385-1

Terméktömeg (darabonként)

342,500 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk