Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Precíziós tolómérő DIN 862

Precíziós tolómérő
TOLÓMÉRŐ 0-150/0.05 MM

Cikksz. 071576 07

EAN 4011231748803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíziós tolómérő DIN 862

Cikksz. 071576 07
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
  • Mérőműszer parallaxis hibamentes leolvasással

  • Nyomatékos rögzítő

  • Rozsdamentes

  • Skála és nóniusz tükröződésmentes, matt krómozással

  • A mérőfelületek finomra csiszoltak és tükrösítettek

  • Edzett sín és mélységmérő

  • Menettáblázat

  • Külső, belső, mélység és magasságméréshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

155 mm

Nóniuszosztás (coll)

1/128

Nóniuszosztás

0,05 mm

Csőrhossz

40 mm

DIN

862

Szabványok

DIN 862

Terméktömeg (darabonként)

201,000 g

Min./max. hossz mérési tartomány

0-155 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk