Precíziós szorítócsipesz egyenes heggyel, extra keskeny
Prec. fogócsipesz, egyenes, keskeny
CSIPESZ HEGYES 120MM
Cikksz. 071408 12
EAN 4011231709620
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Nemesacél, nem mágneses
- Felület: Tükröződésmentesre polírozott
Adatlapok(X)
A lehető legnagyobb pontosságot igénylő szerelési munkához
![]() | |
Hosszúság (L) | 120 mm |
Csúcstávolság | 8 mm |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 14,650 g |