Precíziós szorítócsipesz egyenes heggyel, extra finom
Prec. fogócsip., egyenes, finom hegy
CSIPESZ HEGYES 105MM
Cikksz. 071408 10
EAN 4011231709606
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Nemesacél, nem mágneses
- Felület: Tükröződésmentesre polírozott
Adatlapok(X)
A lehető legnagyobb pontosságot igénylő szerelési munkához.
![]() | |
Hosszúság (L) | 105 mm |
Csúcstávolság | 8 mm |
Pofaszélesség | 0,4 mm |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 15,000 g |