Precíziós szorítócsipesz 45°-ban hajlított hegyek, extra finom
Precíziós fogócsipesz, hajlított
CSIPESZ 45 105MM
Cikksz. 071408 11
EAN 4011231709613
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Nemesacél, nem mágneses
- Felület: Tükröződésmentesre polírozott
Adatlapok(X)
A lehető legnagyobb pontosságot igénylő szerelési munkákhoz.
![]() | |
Hosszúság (L) | 105 mm |
Csúcstávolság | 8 mm |
Pofaszélesség | 0,4 mm |
Bevonat | Sima |
Pofaszög | 45 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 14,550 g |