Precíziós műhelytolómérő
Precíziós műhelytolómérő
TOLÓMÉRŐ
Cikksz. 071576 13
EAN 4011231748865
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- DIN 862 szerint
- Rozsdamentes A skála és nóniusz matt krómozású
- Késbefogó pontokkal és rögzítőcsavarokkal
- Leolvasás 1/20 mm
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 250 mm |
Nóniuszosztás | 1/128 |
Csőrhossz | 80 mm |
Anyag | Nemesacél |
DIN | 862 |
Szabványok | DIN 862 |
Skálaérték | 0,05 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 833,000 g |
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-250 mm |