Precíziós derékszög alumíniumból és fából készült
Precíziós derékszög, alumínium/fa
PRECÍZIÓS-DERÉKSZÖG-250MM
Cikksz. 071564 282
EAN 4056807922799
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus és tartós a kiváló minőségű alumínium és fa felhasználásának köszönhetően
- Alumínium alaptest az alacsony súly és a maximális pontosság érdekében
- Edzett acél csúszka centiméteres és milliméteres jelöléssel az állandó mérési pontosság érdekében
- Állítócsavar a testen
- Diófa berakás a fogantyúban a kellemes érzetért
- Különféle méretekben kapható
Adatlapok(X)
A precíziós derékszög nélkülözhetetlen eszköz az ács-, asztalos-, fémmegmunkáló, faipari, építőipari és műhelymunkák során.
Hosszú szárméret (L1) | 250 mm |
Rövid szárméret (L2) | 150 mm |
Vastagság (B1) | 13 mm |
Hosszúság | 250 mm |
Szélesség (B) | 150 mm |