Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Messschieber

Präzisions-Tiefenmessschieber parallaxenfrei
MESSSHIEB-PARALLAXNFREI-(0-150MM)

Art.-Nr. 0715761011

EAN 4065746410298

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzisions-Messschieber

Art.-Nr. 0715761011
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
Präzisions-Messschieber mit parallaxenfreier Messung und Momentfeststellung
  • DIN EN ISO 13385-1

  • Kontrastreiche Skalen und Messchieber aus antireflektierendem, satiniertem Chrom

  • Gewindetabelle auf der Rückseite

  • Edelstahl

  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Tiefenmessstab: flach

  • Mit proprietärem Kalibrierschein

  • Attraktive Box im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

150 mm

Noniusteilung Zoll

1/128 Zoll

Noniusteilung

0,05 mm

Schnabellänge

40 mm

Werkstoff

Edelstahl, 1.4034

Normen

ISO 13385-1

Produktgewicht (per Stück)

342,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen