Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Präzisions-Messschieber DIN 862

Präzisions-Messschieber
MESSSHIEB-MOMENTFESTSTELLUNG-(0-155MM)

Art.-Nr. 071576 07

EAN 4011231748803

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzisions-Messschieber DIN 862

Art.-Nr. 071576 07
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
  • Das parallaxfreie Messzeug

  • Mit Feststellung

  • Edelstahl

  • Skala und Nonius mattverchromt

  • Messflächen feingeschliffen und geläppt

  • Schiene und Messschieber gehärtet

  • Gewindetabelle

  • Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

155 mm

Noniusteilung Zoll

1/128 Zoll

Noniusteilung

0,05 mm

Schnabellänge

40 mm

DIN

862

Normen

DIN 862

Produktgewicht (per Stück)

201,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-155 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen