Pracovní světlo LED s magnetickým podstavcem Pro mobilní použití.
Pracovní světlo LED s magnetickým podstavcem
HSW13
Obj. č. 096380 869
EAN 4056807579788
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S vypínačem
- Upevnění na magnet v podstavci svítilny
- Otočné světlomety s madlem
- Spirálový kabel 2,4 m se zástrčkou do cigaretového zapalovače ve vozidle
Datové listy(X)
| Min./max. vstupní napětí | 10-36 V/DC | 
| Šířka | 125 mm | 
| Výška | 200 mm | 
| Hloubka | 100 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1,200 kg | 
| Světelný tok | 1490 lm | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Jmenovité napětí | 12 V/DC | 
| Barva | Černá, Červená | 
| Délka kabelu | 2,4 m | 
| Materiál | ALU |