Pracovní světlo H3
Pracovní světlo H3
PRACSVETLO-H3-RPND-6/12V
Obj. č. 081245 3
EAN 4011231776165
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plášť odolný otřesům, nárazům a chemikáliím
- Otočný o 360 stupňů, díky upevnění na držáku ve tvaru U
- Upevnění pomocí držáku ve tvaru U, s otvorem Ø 6,5 mm pro M6
- Kompatibilní s konstrukcí Hella
Bez žárovek
Datové listy(X)
Forma | Kulatý |
Typ světelného zdroje | Halogenová |
Min./max. jmenovité napětí | 6 / 12 V/DC |
Materiál rozptylného kotouče | Plast |
S rukojetí | Ano |
Se spínačem | Ano |
Kabelová přípojka | Skabelovou průchodkou |
Délka | 130 mm |
Šířka | 105 mm |
Výška | 130 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!