Pracovní stůl BASIC WUS 2
Pracovní stůl BASIC WUS 2
Obj. č. 0957506360
EAN 4058794025835
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 2000 x 750 x 840 mm | 
| Šířka x hloubka | 2000 x 750 mm | 
| Pracovní výška | 840 mm | 
| Počet výsuvných zásuvek | 6 ks | 
| Provedení zásuvky | 2 zásuvky, výška zásuvky 70mm / výška čelní stěny zásuvky 90mm, 2 zásuvky, výška zásuvky 100mm / výška čelní stěny zásuvky 120mm, 2 zásuvky, výška zásuvky 100 mm / výška čelní stěny zásuvky 150 mm, 1 dveře, výška 720mm | 
| Povolené zatížení zásuvky | 100 kg | 
| Barva rámu | Světle šedá RAL 7035 | 
| Barva zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 | 
| Povrch | S práškovým nástřikem | 
| Materiál | Ocelový plech | 
| Provedení rámu | 0 - nehodí se | 
| Povolené zatížení | 500 kg | 
| Materiál desky stolu | Bukový multiplex | 
| Tloušťka desky stolu | 40 mm | 
| Povrch desky stolu | Průhledná lakovaná | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
 
						
					
				PRACOVNÍ DESKA BASIC MULTIPLEX 2000MM
 
						
					
				DRWRCAB-BASIC-US1-RAL5010/RAL7035
 
						
					
				SKŘÍŇ SE ZÁSUVKAMI-US6-RAL5010/RAL7035
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!