Pracovní kalhoty pro ochranu proti povětrnostním vlivům
Pracovní kalhoty do deště EN 343
Obj. č. M012017002
EAN 4250372914719
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastické ramenní pásky s přezkami
- Loketní manžety nastavitelné pomocí patentek, PU potah
- Vyhovují požadavkům německé asociace pojišťoven odpovědnosti zaměstnavatelů na ochranné oděvy pro práci na stavbách
- Certifikát podle normy EN 343, třída 3/2
Datové listy(X)
| Barva | Námořnická modrá | 
| Velikost | L | 
| Materiál | 53 % polyuretan, 47 % polyamid, PU potah | 
| Hmotnost textilie na m2 | 170 g | 
| Norma EN | 343 | 
| Lze prát při | při 40°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit, Nežehlit, Suché čištění, Sušit v bubnové sušičce |