Pozinkovaná ocel frézovací hlava TX
Pozinkovaná ocel frézovací hlava TX
Obj. č. 023436 100
EAN 4065746613170
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Jmenovitý průměr (d) | 6 mm | 
| Délka (l) | 100 mm | 
| Typ hlavy | Čočkovitá zápustná frézovací hlava | 
| Průměr hlavy (dh) | 12 mm | 
| Vnitřní pohon | TX25+P | 
| Typ závitu | Závit do dřeva | 
| Provedení závitu | Částečný závit se závitem pod hlavou pro seřízení | 
| Délka závitu (lg) | 40 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Oblast použití | 0 - nehodí se | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |