Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pozidriv bit

Bit, PZ, ZEBRA C 6,3 (1/4)
BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Cikksz. 061411252
EAN 4045989352913

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

PZ/Pozidriv C 6,3 (1/4")

Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás


  • Becsavarozáskor a behajtás formája optimális erőátvitelt biztosít

  • A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is

Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz


  • Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

Robusztus csavarhúzóbetét


  • A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ2

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk