Powerbanka
Powerbanka, 10 000 mAh
POWERBANKA 10000MAH ČERNÁ
Obj. č. 0837900105
EAN 4056807571720
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká kapacita nabíjení
Díky kapacitě nabíjení až 10 000 mAh a výstupním výkonem max. 2,4 A (při 5 V) je powerbanka schopna na jediné nabití několikrát nabít jiná mobilní zařízení.
Technologie Smart IC
- Zabudovaná ochrana před přetížením automaticky ukončí dokončený proces nabíjení.
- Ochrana proti hlubokému vybití se vypne, jakmile napětí poklesne pod určitou hodnotu při nabíjení připojeného zařízení.
- Ochrana proti zkratu pro maximální bezpečnost
Datové listy(X)
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Jmenovité napětí | 5 V |
Kapacita akumulátoru / baterie | 10000 mAh |
Délka x šířka x výška | 90 x 65 x 22 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 195,000 g |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!