Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Powerbank

Powerbank 10000 mAh
PWRBANK-SCHWARZ-10000MAH

Art.-Nr. 0837900105

EAN 4056807571720

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Powerbank

Art.-Nr. 0837900105
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
Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen, stabilem Gehäuse und LED-Kapazitäts-Anzeige zum Laden mobiler Geräte von unterwegs. Inklusive einem Micro USB-Kabel.

Hohe Ladekapazität


Mit einer Ladekapazität von 10.000 mAh und einer Ausgangsleistung von max. 2,4 A (bei 5 V) lädt die Powerbank mobile Geräte mehrfach auf, bevor sie selbst wieder aufgeladen werden muss.



Smart IC-Technology


  • Eingebauter Überladeschutz beendet den vollzogenen Ladevorgang automatisch.

  • Tiefentladeschutz schaltet ab, sobald die Spannung beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einer bestimmten Wert sinkt.

  • Kurzschlussschutz für maximale Sicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batterietyp

Lithium Polymer

Nennspannung

5 V

Akku-/Batteriekapazität

10000 mAh

Länge x Breite x Höhe

90 x 65 x 22 mm

Produktgewicht (per Stück)

195,000 g

Farbe

Schwarz

Lieferumfang

Ladekabel

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1