PowerSwap-Akku
Akku PowerSwap 2600mAh
AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V
Art.-Nr. 0827940801
EAN 4099618794988
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Würth exklusives Design
Li-Ion-18650-Akku, 3,7V 2600mAh, mit USB-C-Anschluss
LED-Anzeige für Akku-Ladestatus
Der Akku kann wie folgt geladen werden:
- Direkt am USB-C-Anschluss des Akkus
- Über den USB-C-Anschluss an der PowerSwap Leuchte
- In der PowerSwap Ladestation
Der Akku ist nur mit der Baureihe PowerSwap kompatibel.
Datenblätter(X)
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Nennspannung | 3,7 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Länge x Breite x Höhe | 24,3 x 24,3 x 77 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 60,000 g |