Pouzdro napínáku vyrobené z ocelové trubky DIN 1478 (z ocelové trubky), ocel L235 (S235JR), žárově zinkovaná (HDG)
DIN/WN 1478, ocel L235, žárově zinkovaná CE
Obj. č. 0521000520
EAN 4061975085795
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
M27 nestandardizované podle normy DIN 1478.
Pouzdra napínáku v souladu s normou DIN 1478 musejí být smontovány s navařenými konci ze stejného materiálu (S235JR) dle normy DIN 34828 V tomto případě, nosnost pouzdra napínáku je vždy větší než nosnost navařeného konce trubek. Po montáži se spojovacími díly z jiných materiálů – zejména materiálů s vyšší pevnosti v tahu – je třeba nosnost pouzdra napínáku kontrolovat samostatně.
Datové listy(X)
Zavětrovací, stabilizační a příčné výztuhy v ocelových a dřevěných konstrukcích
![]() | |
Normy | DIN 1478 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) (d1) | 33,7 mm |
Vnější průměr konce objímky (d2) | 27 mm |
Délka pouzdra upínacího zámku (l1) | 200 mm |
Délka závitu (metrický závit) (m1) | 24 mm |
Nastavitelnost | 140 mm |
Přípustné zatížení | 53 kN |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!