Pouzdro napínáku, otevřený tvar DIN 1480 (otevřený tvar), pozinkovaná modře pasivovaná ocel
DIN 1480 ocel, pozinkovaná
NAPÍNAČ-DIN1480-(A2K)-M8
Obj. č. 05210008
EAN 4047376440821
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Zavětrovací a stabilizační výztuhy v ocelových konstrukcích
![]() | |
Normy | DIN 1480 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | Otevřený |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) (d1) | 23 mm |
Vnější průměr konce objímky (d2) | 15 mm |
Délka pouzdra upínacího zámku (l1) | 110 mm |
Délka závitu (metrický závit) (m1) | 15 mm |