Pouzdro napínáku, otevřený tvar DIN 1480 (otevřený tvar), ocel S235JR, žárově zinkovaná (HDG)
Ocel DIN/WN 1480 S235JR, žárově zinkovaná, CE
NAPÍNAČ-DIN1480-S235JR-CE-HDG-M20
Obj. č. 0521000620
EAN 4061975085658
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- M27 nestandardizované podle normy DIN 1480
- Stavební produkt se značkou CE
Pouzdra napínáku v souladu s normou DIN 1480 musejí být smontovány s navařenými konci ze stejného materiálu (S235JR) dle normy DIN 34828 V tomto případě, nosnost pouzdra napínáku je vždy větší než nosnost navařeného konce trubek. Po montáži se spojovacími díly z jiných materiálů – zejména materiálů s vyšší pevnosti v tahu – je třeba nosnost pouzdra napínáku kontrolovat samostatně.
Datové listy(X)
Zavětrovací, stabilizační a příčné výztuhy v ocelových a dřevěných konstrukcích
![]() | |
Normy | DIN 1480 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Forma | Otevřený |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) (d1) | 52 mm |
Vnější průměr konce objímky (d2) | 34 mm |
Délka pouzdra upínacího zámku (l1) | 200 mm |
Délka závitu (metrický závit) (m1) | 34 mm |
Nastavitelnost | 130 mm |
Přípustné zatížení | 53 kN |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!