Pouzdro na opasek, sada tří pouzder
Opasek na nářadí, 3 kapsy
OPASEK S POUZDRY 650X140X270MM
Obj. č. 0715930212
EAN 4046777991253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvě kožené vnější kapsy na šroubováky, nože a kleště
- Volně se otáčející držák na kladivo z nerezové oceli
- Držák na svinovací metr z nerezové oceli
- Dva pojistné kroužky pro upevnění nástrojů o maximální hmotnost 0,5 kg
- Pryžový pás na vnější straně na psací potřeby a malé šroubováky
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den) a velurové kožené čalounění na kontaktních površích
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Délka x šířka x výška | 650 x 140 x 270 mm | 
| Materiál | Polyester/kůže | 
| Barva | Černá, Šedá | 
| Max. povolené zatížení | 10 kg | 
| Min./max. obvod břicha | 800-1200 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 853,000 g | 
| Délka | 650 mm | 
| Šířka | 140 mm |