Potenciálkiegyenlítő sín Beltéri használatra
VDE potenciálkiegyenlítő gyűjtősín
EPH POTENCIÁLKIEGYENLÍTŐ VDE0618
Cikksz. 0969102100
EAN 4024835162043
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csatlakozási lehetőségek:
- 1 db 30 x 4 mm szalag 1 db körkörös kábel 8–10 mm
- 1 db körkörös kábel 50 mm²
- 7 körkörös kábel 6–25 mm²
A VDE 0618 szabvány 1. rész előírásaival összhangban, potenciálkiegyenlítéshez a VDE 0190 szabvánnyal összhangban
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 6-25 mm² |
Csatlakozók száma | 9 darab |
Érintkezőrúd anyaga | Sárgaréz |
Felsőrész anyaga | Ütésálló ABS |
Alsó rész anyaga | Ütésálló ABS |
Min. huzalkeresztmetszet | 6 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 25 mm² |