Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pót műanyag javítószegélyek

Pót műanyag javítószegélyek
PP-RÚD-MNYGHGSZT-D3,75MM

Cikksz. 0480206039

EAN 4065746443050

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pót műanyag javítószegélyek

Cikksz. 0480206039

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Akkus forrasztó- és tűzőgépkészlethez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (d1)

3,75 mm

Hosszúság (l1)

150 mm

Szélesség (b1)

4 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet

AKKUS MŰANYAG HEGESZTŐ KLT

Átfogó készlet műanyag alkatrészek egyszerű javításához, valamint elektromos és elektronikus alkatrészek általános forrasztási munkáihoz.