Pót műanyag javítószegélyek
Pót műanyag javítószegélyek
PE-RÚD-MNYGHGSZT-D5,2MM
Cikksz. 0480206036
EAN 4065746443029
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (d1) | 5,20 mm |
Hosszúság (l1) | 150 mm |
Szélesség (b1) | 5 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!