Posuvné měřítko s momentovou páčkou
Posuvné měřítko s pevnou polohou momentu
POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-150MM S PÁČKOU
Obj. č. 0715761001
EAN 4065746399432
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tabulka závitů na zadní straně
- Nerez
- Stupnice a nonius s matně chromovaným povrchem
- Měřicí plochy broušené a lapované
- Hloubkoměr na posuvníku
- Dodáváno v elegantních pouzdrech
Datové listy(X)
Max. rozsah měření | 160 mm |
Noniová stupnice (v palcích) | 1/128 |
Noniová stupnice | 0,05 mm |
Délka měřících čelistí | 40 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4034 |
DIN | 0 - nehodí se |
Normy | ISO 13385-1 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 206,000 g |