Posuvná spojka pro maznice s plochou hlavou
Posuvná spojka pro plochou maznici
Obj. č. 0986011316
EAN 4065746515474
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro ruční pákové mazací lisy – připojovací závit M 10×1
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 23 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,500 g |
Šířka klíče 2 (SW - B) | 12 mm |
Spojovací závit | M10 x 1 |
Vnitřní průměr (B) | 13 mm |
Vnější průměr (A) | 20 mm |